MW, mobilní montážní stůl
Mobilní montážní stůl MW
SERVISNÍ VOZÍK MW1 RAL 5012 SV.MODRÝ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Provedení z plného plechu
- Vnější rozměry včetně rukojeti (Š x H x V): 1260 x 925 x 600 mm
- Celkové zatížení: 450 kg
- Pracovní výška: 885 mm
- Centrální zamykání zámkem s válcovou vložkou pro zásuvky i dvířka
- Každá zásuvka je zajištěna proti samovolnému otevření
- Částečně výsuvné zásuvky uložené v kuličkových ložiscích, nosnost až 30 kg
- Robustní boční držadlo
- Kolečka vyrobená z pryže, řídicí kolečka ∅ 125 mm (dvě s uzamykatelnou brzdou), jízdní kolečka ∅ 125 mm
- Červený bukový masiv tyčového typu, lepený, napuštěný olejem
- Rozměry pracovní plochy: 1200 x 25 x 600 mm (Š x H x V)
Datové listy(X)
Počet výsuvných zásuvek | 5 ks |
Provedení zásuvky | 2 zásuvky, Š 459 x H 535 x V 65mm |
Šířka x výška x hloubka | 1260 x 925 x 600 mm |
Povolené zatížení | 450 kg |
Materiál | Ocelový plech |
Povrch | Lakováno |
Počet rolí | 4 ks |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!