Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Systémový montážní vozík 8.8

Montážní vozík 8.8
DÍLENSKÝ VOZÍK- 8.8-ČERNÝ

Obj. č. 0962613000

EAN 4061975283665

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Systémový montážní vozík 8.8

Obj. č. 0962613000
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
Kompaktní a snadno ovladatelný montážní vozík ideální pro dílenské použití s nerušeným, rychlým přístupem k řadě nástrojů a malých dílů

Extrémně robustní montážní vozík se systémovými rozměry 8.8


  • Robustní konstrukce z ocelového plechu, svařovaná, s vícenásobným hraněním

  • Police se 3 úrovněmi výškového nastavení (prostřední)

  • Pevné a ergonomické pohyblivé madlo

  • Děrovaná zadní stěna pro montáž různého příslušenství (čtvercové otvory 10 x 10 mm)

  • Pryžová kolečka, řídicí kolečka o průměru 100 mm (dvě s uzamykatelnou brzdou), jízdní kolečka o průměru 100 mm

  • Vysoká celková nosnost: 150 kg (nosnost na polici 50 kg)

  • Práškový lak v barvě RAL 9017
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Provedení zásuvky

0 - nehodí se

Počet polic

3 ks

Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr)

497 x 704 x 875 mm

Povolené zatížení

150 kg

Průměr válce

100 mm

Počet rolí

4 ks

Druh vytažení

0 - nehodí se

Materiál

Ocelový plech

Povrch

S práškovým nástřikem

Hmotnost výrobku (na kus)

32000,000 g

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Příslušenství montážního vozíku 8.8

VRCHNÍ DESKA-DŘEVO-PR 0962613000

Extrémně robustní pracovní deska
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Řídicí kolečko otočné s brzdou

KOLEČKA POJEZD TOOL SYS. 2KS

Pro dílenský vozík Standard
x 1 ks
Pevné kolečko pro dílenské vozíky Standard

KOLEČKO PRO VOZÍK S-PEVNÉ