Systémový dílenský vozík WE
Dílenský vozík systému WE
SERVISNÍ VOZÍK-WE7-RAL9004
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Koncepce s třístupňovým zamykáním
- Centrální zamykání zámkem s cylindrickou vložkou
- Odemykání jednou rukou, zámky zásuvek brání náhodnému otevření zásuvek za pohybu
- Zámek zásuvek pro výbornou stabilitu a prevenci převrácení. Vždy lze otevřít pouze jednu zásuvku.
Dílenský vozík se snadno pohybuje díky robustní boční rukojeti
Rastrové vzdálenosti systému pro zásuvky | ||
Obj. č. | Zásuvka | Rastrové vzdálenosti |
0962 639 060 až 0962 639 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 639 070 až 0962 639 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 639 080 až 0962 639 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |



Barva | Signální černá RAL 9004 |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Materiál | Ocelový plech |
Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 850 x 545 x 1055 mm |
Provedení zásuvky | 5 zásuvek, Š 674 x H 463 x V 71 mm, 2 zásuvky, Š 674 x H 463 x V 156 mm |
Druh vytažení | Plné vytažení, Uložení v kuličkových ložiskách |
Povolené zatížení zásuvky | 35 kg |
Počet výsuvných zásuvek | 7 ks |
Počet rolí | 4 ks |
Povolené zatížení | 500 kg |
Materiál pracovní desky | Gumová podložka |
Hmotnost výrobku (na kus) | 60000.000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!