Dílenský vozík systému WE, XXL
Dílenský vozík systému WE, XXL
SERVISNÍ VOZÍK-WE-XXL-RAL3020-DŘEVO

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Koncepce s třístupňovým zamykáním
- Centrální zamykání zámkem s válcovou vložkou
- Odemykání jednou rukou, zámky jednotlivých zásuvek brání samovolnému otevření zásuvek za pohybu
- Zámek zásuvek pro maximální stabilitu a prevenci převrácení. Vždy lze otevřít pouze jednu zásuvku.
Rastrové vzdálenosti systému pro zásuvky | ||
Obj. č. | Zásuvka | Rastrové vzdálenosti |
0962 639 086 a 0962 639 087 | 1-6 | ![]() |
7-8 | ![]() |

Barva | Dopravní červená RAL 3020 |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Materiál | Ocelový plech |
Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 1200 x 510 x 1030 mm |
Provedení zásuvky | 6 zásuvek, Š 1005 x H 463 x V 65 mm, 2 zásuvky, Š 1005 x H 463 x V 131 mm |
Druh vytažení | Uložení v kuličkových ložiskách |
Povolené zatížení zásuvky | 35 kg |
Počet výsuvných zásuvek | 8 ks |
Počet rolí | 4 ks |
Povolené zatížení | 500 kg |
Materiál pracovní desky | Dřevěný panel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 101500.000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!