Systémový dílenský vozík Basic 8.4
Dílenský vozík Basic 8.4
SERVISNÍ VOZÍK-BASIC-7-8.4-RAL3020
Obj. č. 0962641070
EAN 4062856067268
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vybaven robustní boční rukojetí, která usnadňuje pohyb vozíku
Široký sortiment příslušenství
Dílenský vozík lze pomocí různého příslušenství přizpůsobit konkrétní aplikaci
Zásuvky umožňující plné vysunutí, koncept dvoustupňového zamykání
- Centrální zamykání zámkem s cylindrickou vložkou
- Odemykání jednou rukou, zámky zásuvek brání jejich náhodnému otevření
| Rastrové vzdálenosti systému pro zásuvky | ||
| Obj. č. | Zásuvka | Rastrová vzdálenost |
| 0962 641 060 až 0962 641 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 641 070 až 0962 641 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 641 080 až 0962 641 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
Datové listy(X)
![]() | |
Barva | Dopravní červená RAL 3020 |
Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 665 x 393 x 964 mm |
Provedení zásuvky | 5 zásuvek, Š 466 x H 336 x V 69 mm, 2 zásuvky, Š 466 x H 336 x V 149 mm |
Počet rolí | 4 ks |
Provedení rolí | 1 otočné kolečko s brzdou (D: 100 mm), 1 otočné kolečko bez brzdy (D: 100 mm), 2 pevná kolečka bez brzdy (D: 100 mm) |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Počet výsuvných zásuvek | 7 ks |
Materiál | Ocelový plech |
Druh vytažení | Plné vytažení, Uložení v kuličkových ložiskách |
Povolené zatížení | 250 kg |
Povolené zatížení zásuvky | 25 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!