Sada ráčnových oboustranných očkových klíčů Mini 31 ks
Sada nástrčného klíče a bitů 1/4", 31 ks
SADA NÁSTRČ. KLÍČŮ S RÁČNOU-MIX-MINI-31D
Obj. č.
096511 310
EAN 4058794059632
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S nejběžnějšími krátkými nástavci a bity.
- Mimořádně krátké nástrčné klíče a bity pro použití ve stísněných místech
- Ráčnový klíč se speciálně prohnutým středem s optimální pracovní délkou 115 mm
Rozsah dodávky:
- Bity 1/4", délka 18 mm: PH0, PH1, 2 x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; plochý 4, 6 mm; vnitřní šestihran 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Nástrčné klíče: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4" ráčnový oboustranný očkový klíč, 11 mm, šestihran
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Počet kusů v sadě | 31 ks |
Délka x šířka x výška | 130 x 85 x 30 mm |