Nástrčné klíče 1/4" Sada 33 ks
Sada nástrčných klíčů 1/4", 33 ks
SADA OŘECHŮ 6 HR. 1/4 , S RÁČNOU 32D
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rozsáhlý sortiment 33 kusů v robustní kovové krabici
- Tento sortiment zahrnuje sofistikované, komplexní základní vybavení pro dílenské aplikace a mobilní použití
- Robustní kovová krabice s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem
- Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě
- Chybějící nástroje lze vidět na první pohled
Odpovídající nástrčné klíče a bity pro téměř jakýkoli šroub
- Sada 1/4" obsahuje 12 nástrčných klíčů o šířce přes plošky od 4 do 14 mm a 1 adaptér s rychloupínacím sklíčidlem pro 15 bitů
- Krátké bity jsou vhodné pro většinu typů šroubů: PH, drážkovaná, šestihranná zásuvka (imbusová) a TX
- To znamená, že téměř všechny šroubové spoje jsou možné
Výkonné, účinné upevnění
- Pomocí tuhých nástavců je síla přenášena přímo a jsou možné úhlové pohyby až do 8°
- Kardanový kloub je brzděn a drží úhel ve stanovené poloze
- Přepínací ráčna má ergonomickou, robustní plastovou rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Malý 5° obloukový výkyv umožňuje rychlé a snadné utahování nebo povolování šroubů
- Otočná deska se používá pro snadné přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček.
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Povrchy jsou pochromované a leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování
Datové listy(X)
Počet kusů v sadě | 33 ks |
Šířka x výška x hloubka | 225 x 35 x 110 mm |
ŠROUBOVÁK ČTYŘHRAN 1/4 POHON 255MM
ZEBRANÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 4
ZEBRANÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 5
ZEBRANÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 6
ZEBRANÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 7
ZEBRANÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 8
ZEBRANÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 9
ZEBRANÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 10
ZEBRANÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 11
ZEBRANÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 12
ZEBRANÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 13
ZEBRANÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 14
ZEBRANÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 5,5
ZEBRAKARDANOVÝ KLOUB 1/4
ZEBRAADAPTER 1/4 4HR. -> 1/4 6TI HR.
Obalová jednotka
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Struktura čísla výrobku Würth
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBBVVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informace o cenách
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Množství
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.