Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Systémový sortiment 4.4.1, sada kleští 4 ks

Sada kleští 4.4.1, 4 ks
SADA KLEŠTÍ 4D

Obj. č. 0965905600

EAN 4056807712369

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Systémový sortiment 4.4.1, sada kleští 4 ks

Obj. č. 0965905600
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
Kompatibilní se všemi výrobky systému ORSY


Uniformní rozteč



Atraktivní karbonový design


Vložka z vysoce kvalitního plastu v atraktivní karbonovém designu pro větší robustnost, stabilitu a snadné čištění



Naleznete správné nářadí rychle a snadno


Velikost nástroje označena na vložce.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro systémy ORSY (např. systémový kufr, dílenský vozík, boxy ORSY ® BULL, police ORSY)

Počet kusů v sadě

4 ks

Rozměr pěnové sekce

4.4.1

Šířka x výška x hloubka

231 x 38 x 335 mm

Dekor

Uhlíkový vzhled

Zahrnuta položka: Systémový sortiment 4.4.1, sada kleští 4 :
1 x
Kleště štípací stranové silové DIN ISO 5749

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ

Popis:
160 mm
Na štípání strunových, tvrdých i měkkých drátů
Množství: 1 x
1 x
Kleště kombinované DIN ISO 5746

KLEŠTĚ KOMBI ZEBRA DIN ISO5746 180MM

Popis:
180 mm
Na uchopování, přidržení a štípání měkkých i tvrdých drátů a kabelů
Množství: 1 x
1 x
Kleště ploché úzké DIN ISO 5745

KLEŠTĚ PLOCHÉ ZEBRA DIN ISO 5745 200MM

Popis:
200 mm; 3 mm
Na uchopování, přidržení a štípání měkkých i tvrdých drátů a kabelů
Množství: 1 x
1 x
Kleště na vodní čerpadla DIN ISO 8976

KLEŠTĚ HASÁKOVÉ ZEBRA, 250MM

Popis:
250 mm
Samosvorné kleště na vodní čerpadla s nastavením tlačítkem
Množství: 1 x
1 x
Systémová vložka 4.4.1, kleště

SYSTÉMOVÁ VLOŽKA PRO 0965900600

Popis: Prázdný, pro sortiment, obj. č. 0965905600
Množství: 1 x