Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Systémový sortiment 4.4.1, průbojník

Sada průbojníků 4.4.1, 5 ks
SADA SEKÁČŮ 5D

Obj. č. 0965905702

EAN 4061975196569

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Systémový sortiment 4.4.1, průbojník

Obj. č. 0965905702
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
5 ks

Kompatibilní se všemi produkty systému ORSY


Uniformní rozteč



Atraktivní karbonový design


Vložka z vysoce kvalitního plastu v atraktivní karbonovém designu pro větší robustnost, stabilitu a snadné čištění



Naleznete správné nářadí rychle a snadno


Velikosti nástroje jsou označeny na vložce.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro systémy ORSY (např. systémový kufr, dílenský vozík, boxy ORSY®BULL, police ORSY)

Počet kusů v sadě

5 ks

Rozměr pěnové sekce

4.4.1

Šířka x výška x hloubka

231 x 38 x 335 mm

Dekor

Uhlíkový vzhled

Zahrnuta položka: Systémový sortiment 4.4.1, průbojník:
Systémová vložka 4.4.1, sada průbojníků
1 x
Systémová vložka 4.4.1, sada průbojníků

SYSTÉMOVÁ VLOŽKA PRO 0965905702

Popis: Prázdný, pro sortiment, obj. č. 0965905702
Množství: 1 x
1 x
Plochý sekáč Splňuje normu DIN 6453

SEKÁČ PLOCHÝ L 150 MM S 18MM

Popis:
150 mm; Šířka řezné hrany: 18 mm
Množství: 1 x
1 x
Plochý sekáč Splňuje normu DIN 6453

SEKÁČ PLOCHÝ L 200 MM S

Popis:
200 mm; Šířka řezné hrany: 25 mm
Množství: 1 x
1 x
Plochý sekáč Splňuje normu DIN 6453

SEKÁČ PLOCHÝ L 250 MM S 25MM

Popis:
250 mm; Šířka řezné hrany: 26 mm
Množství: 1 x
1 x
Křížový sekáč Splňuje normu DIN 6451

SEKÁČ KŘÍŽOVÝ L 200 MM S 8 MM

Popis:
200 mm; Šířka řezné hrany: 8 mm
Množství: 1 x
1 x
Zámečnické kladivo s ochranou násady

KLADIVO ZÁMEČNICKÉ S OBJÍMKOU 500 G

Popis:
Hmotnost kladiva: 500 g; 320 mm
Německý typ podle normy DIN 1041, dvojitě vykrojená jasanová násada
Množství: 1 x