Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Systémový sortiment, 8.4.1 kombinovaný klíč, extra dlouhý

Sada kombinov. klíčů, extra dlouhé, 8.4.1, 13 ks
SADA KLÍČŮ OČKOPLOCHÝCH-EXTRA DLOUHÉ-13D

Obj. č. 0965905937

EAN 4065746030069

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Systémový sortiment, 8.4.1 kombinovaný klíč, extra dlouhý

Obj. č. 0965905937

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

13 ks

Kompatibilní se všemi produkty systému ORSY


Uniformní rozteč



Atraktivní karbonový design


Vložka z vysoce kvalitního plastu v atraktivní karbonovém designu pro větší robustnost, stabilitu a snadné čištění



Naleznete správné nářadí rychle a snadno


Velikosti nástroje jsou označeny na vložce.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro systém ORSY (např. systémové kufry, dílenské vozíky, boxy ORSY®BULL, police ORSY)

Počet kusů v sadě

13 ks

Rozměr pěnové sekce

8.4.1

Šířka x výška x hloubka

462 x 38 x 335 mm

Dekor

Uhlíkový vzhled

Zahrnuta položka: Systémový sortiment, 8.4.1 kombinovaný klíč, extra dlouhý:
1 x
Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

OČKOPLOCHÝ KLÍČ DLOUHÝ SW10

Popis:
10 mm
Mimořádně dlouhý tvar, profesionální nástroj ZEBRA®
Množství: 1 x
1 x
Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

OČKOPLOCHÝ KLÍČ DLOUHÝ SW11

Popis:
Délka: 200 mm; 11 mm
Mimořádně dlouhý tvar, profesionální nástroj ZEBRA®
Množství: 1 x
1 x
Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

OČKOPLOCHÝ KLÍČ DLOUHÝ SW12

Popis:
Délka: 210 mm; 12 mm
Mimořádně dlouhý tvar, profesionální nástroj ZEBRA®
Množství: 1 x
1 x
Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

OČKOPLOCHÝ KLÍČ DLOUHÝ SW13

Popis:
Délka: 225 mm; 13 mm
Mimořádně dlouhý tvar, profesionální nástroj ZEBRA®
Množství: 1 x
1 x
Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

OČKOPLOCHÝ KLÍČ DLOUHÝ SW14

Popis:
Délka: 235 mm; 14 mm
Mimořádně dlouhý tvar, profesionální nástroj ZEBRA®
Množství: 1 x
1 x
Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

OČKOPLOCHÝ KLÍČ DLOUHÝ SW15

Popis:
Délka: 250 mm; 15 mm
Mimořádně dlouhý tvar, profesionální nástroj ZEBRA®
Množství: 1 x
1 x
Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

OČKOPLOCHÝ KLÍČ DLOUHÝ SW16

Popis:
Délka: 265 mm; 16 mm
Mimořádně dlouhý tvar, profesionální nástroj ZEBRA®
Množství: 1 x
1 x
Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

OČKOPLOCHÝ KLÍČ DLOUHÝ SW17

Popis:
Délka: 280 mm; 17 mm
Mimořádně dlouhý tvar, profesionální nástroj ZEBRA®
Množství: 1 x
1 x
Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

OČKOPLOCHÝ KLÍČ DLOUHÝ SW18

Popis:
Délka: 295 mm; 18 mm
Mimořádně dlouhý tvar, profesionální nástroj ZEBRA®
Množství: 1 x
1 x
Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

OČKOPLOCHÝ KLÍČ DLOUHÝ SW19

Popis:
Délka: 310 mm; 19 mm
Mimořádně dlouhý tvar, profesionální nástroj ZEBRA®
Množství: 1 x
1 x
Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

OČKOPLOCHÝ KLÍČ DLOUHÝ SW22

Popis:
Délka: 350 mm; 22 mm
Mimořádně dlouhý tvar, profesionální nástroj ZEBRA®
Množství: 1 x
1 x
Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

OČKOPLOCHÝ KLÍČ DLOUHÝ SW24

Popis:
Délka: 400 mm; 24 mm
Mimořádně dlouhý tvar, profesionální nástroj ZEBRA®
Množství: 1 x
1 x
Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

OČKOPLOCHÝ KLÍČ DLOUHÝ SW27

Popis:
Délka: 450 mm; 27 mm
Mimořádně dlouhý tvar, profesionální nástroj ZEBRA®
Množství: 1 x
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace