Děrovaná upevňovací lišta potažená plastem
Děrovaná montážní lišta, svařovaná
MONTÁŽNÍ DĚROVANÁ PÁSKA POPLAST. PR.6,5/
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro závěsy (např. trubky, ventilační potrubí)
- Pro instalaci elektrických/sanitárních trubek, kabelů a vedení na hrubý beton
Upozorňujeme, že se páska při mezním zatížení roztrhne. Dle požadovaného bezpečnostního faktoru je třeba vzít v úvahu lokální vibrace a tepelné zatížení.
Šířka | 19 mm |
Tloušťka materiálu | 2.6 mm |
Průměr díry | 6.5 mm |
Vzdálenost otvorů | 15 mm |
Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C |
Max. zatěžovací síla | 1500 N |
Materiál | Ocelový plech, 1.0226 |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Délka | 10 m |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!