Halogenová žárovka 118 mm
Žárovka pro pracovní svítilnu, halogen, 500 W
HALOGENOVÁ ŽÁROVKA 118MM 500W
Obj. č.
0976900004
EAN 4050641385000
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Náhradní halogenová žárovka
- Pro přenosné i stacionární halogenové reflektory
- Životnost halogenové žárovky: 2000 h
- Typ halogenové žárovky: R7s
Upozornění
Žárovku měňte vždy pomocí ochranné fólie!
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použitíVhodné pro halogenový reflektor 500W (Obj. č. 0976900007)
Výkon | 500 W |
Délka | 118 mm |
Označení patice | R7s |
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |