Pracovní LED svítilna 60 W Ergopower
Pracovní LED svítilna Ergopower 60 W
PRACOVNÍ LAMPA LED-ERGOPOWER-60W-EU





Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Díky delší životnosti není třeba měnit žárovky
Zdrojem světla jsou vysoce výkonné SMD LED
Navrženo se silným pouzdrem
Konstrukce z hliníku
Plná světelná kapacita je okamžitě k dispozici
Světelný tok lze nastavit ve 2 různých režimech:
4300 lumenů v režimu Hight Light / 2100 lumenů v režimu Low Light
Min. index reprodukce barev (CRI) | 70 |
Konstrukce | 0 – nehodí se, 2 upevňovací body, 2 elektrické zásuvky CEE, 3pólové, 16A, 230V, Otočný 180°, Zástrčka CEE 2kolíková + E 230V, Kvalitní, Vypínač světla, S násadou |
Světelný tok | 4600 lm |
Teplota barev | 6500 K |
Stupeň krytí | IP 54 |
Odolnost proti nárazu | IK09 |
Typ kabelu | H07RN-F3G1,5 mm² |
Délka vedení | 5 m |
Třída ochrany | Třída ochrany I / ochranné uzemnění |
Min./max. jmenovité napětí | 220 / 240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Zástrčkový konektor | 1 bezpečnostní zástrčka, 16 A |
Výkon | 60 W |
Šířka x výška x hloubka | 293 x 293 x 81 mm |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!