Fasádní bodové svítidlo LED se štíhlou skříní
Fasádní bodové svítidlo LED se štíhlou skříní
LED REFLEKTOR 25W / 4000K
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dlouhá životnost
- Konec výměnám žárovek.
Žádné zahřívání
- 100% jas okamžitě po zapnutí bez fáze nahřívání.
Bez spínače na lampě
S propojovacím kabelem HO5RN-F 1,5 m, bez zástrčky
Datové listy(X)
Pro běžné osvětlení, včetně například reklamních tabulí, fasád, parkovišť.
Výkon | 25 W |
Světelný tok | 2330 lm |
Teplota barev | 4000 K |
Úhel vyzařování | 120 Stupňů |
Jmenovité napětí | 240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Typ světelného zdroje | SMD |
Počet diod LED | 48 ks |
Výška | 220 mm |
Šířka | 170 mm |
Hloubka | 45 mm |
Min. index reprodukce barev (CRI) | 80 |
Min. odolnost vůči teplotám | -20 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 50 °C |
Materiál | ALU |
Barva | Černá |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,870 kg |
S funkcí stmívání | Ne |
Stupeň krytí | IP 66 |
Min./max. jmenovité napětí | 100 / 240 V/AC |
Délka kabelu | 1,5 m |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 50 °C |
Min. jmenovité napětí | 100 V/AC |
Max. jmenovité napětí | 240 V/AC |
Min. kmitočtové pásmo | 50 Hz |
Max. kmitočtové pásmo | 60 Hz |