Svařovací přilba Stella
Svařovací přilba Stella
SVÁŘ. AUTOMAT. KUKLA STELLA WÜRTH DESIGN
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoce nárazuvzdorná plastová/polyamidová přilba
Nastavitelná ochrana hlavy
Nabízí další možnosti nastavení a vylepšenou podporu pro lepší pohodlí a přizpůsobení
Čtyři infračervené detektory
Čtyři nezávislé snímače oblouku poskytují vynikající odezvu čočky pro zakryté svařování nebo svařování s nízkým proudem
Automatické ztmavování
Sklo se automaticky zapne při zásahu oblouku
Ochrana očí před přepínáním světla
Tři polohy pro prodlevu rukojeti
Číslo odstínu lze nastavit v rozmezí 9-13 pro různé svařovací procesy
Přesné rozpoznání oblouku
Optika s vysokým rozlišením
Datové listy(X)
Ochrana při svařování SMAW, MIG (těžké), MIG (lehké), TIG, GTAW, MAG/CO2, SAW, PAC, PAW
Aktivovaná světelná propustnost | Stupeň ochrany 9-13 |
Šířka kazety x výška kazety x tloušťka kazety | 110 x 90 x 9 mm |
Šířka zorného pole x výška zorného pole | 98 x 55 mm |
Dodávka energie | Solární články, bez výměny akumulátorů |
Ochrana proti ultrafialovému a infračervenému záření | Ano |
Min./max. teplotní podmínky | -5 až 55 °C |
Materiál | Nylon (polyamid) |
Spínací čas tmavé-světlé min./max. | 0,25-0,8 s |
Barva | Červená |
Min./max. stupeň ochrany proti oslnění | 0 – nehodí se-0 – nehodí se |
Spínací čas tmavé-světlé min. | 0.25 s |
Hmotnost výrobku (na kus) | 470 g |
Spínací čas světlé-tmavé | 0.2 ms |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!