Pájka pro kovy č. 4 bez tavidla
Pájka pro kovy č. 4
PÁJKA KOVOVÁ Č.4 250 G/50/50 3,0 MM
Obj. č. 098714
EAN
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S-Pb50Sn50 v souladu s normou DIN EN ISO 9453
- Teplota zpracování: 280 °C
- Teplotní rozsah tání: 183–215 °C
Není vhodné pro systémy na pitnou vodu
Datové listy(X)
Pro vytápěcí, chladicí a klimatizační techniku
Průměr drátu | 3,0 mm |
Hmotnost | 250 g |
Min./max. teplota tavení | 183 až 215 °C |
Označení materiálu | S-Pb50Sn50 |
Min. teplota tavení | 183 °C |
Max. teplota tavení | 215 °C |
ISO | 9453 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!