Krycí páska krepová
Krycí páska krepová
KRYCÍ KREPOVÁ PÁSKA-48MMX50M
Obj. č. 0992065048
EAN 4046777690736
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro sušení v peci
- Nátěr vyžadující sušení v peci nepředstavuje problém, protože páska je tepelně odolná až do +80 °C.
Vynikající přilnavost
- Velmi dobrá přilnavost ke všem hladkým a lakovaným povrchům, takže je ideální pro stavebnictví a automobilový průmysl
- Odstranění zbytků ihned po natírání pro efektivní práci a nejlepší výsledky
Odolná vůči vlhkosti a rozpouštědlům
- Ideální pro lakování všemi běžnými systémy barev a laků
- Vhodné také pro mokré broušení díky odolnosti vůči vlhku
- Aby bylo možno zaručit odstranění beze zbytků, je nutné pásku odstranit ihned po zaschnutí barvy nebo laku
- Není určeno pro použití ve venkovních aplikacích, protože páska není odolná proti UV záření
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
- Pro aplikace v interiéru
- Pro veškerá univerzální maskování v oblasti automobilového průmyslu a lakýrnictví, např. pro použití na lakované kovy, sklo, chromované díly a pryž
- Pro zajištění maskovacího papíru při lakování
Povrchy, na které je lepicí páska aplikována, musí být suché a bez prachu, oleje, rozpouštědel nebo jiných chemikálií.
Báze lepidla | Kaučuk |
Pomocný materiál lepicí pásky | Krepový papír |
Barva | Zelená |
Šířka | 48 mm |
Délka | 50 m |
Tloušťka | 0,125 mm |
Min./max. teplota zpracování | 15 až 25 °C |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při 15°C až 25°C a max. 60% relativní vlhkosti vzduchu |