Malířská krycí páska 132
Malířská krycí páska 132
MALERABDECKEBAND 132 50MMX50M
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro zakrývání při lakování a natírání
- Impregnovaná, pevná proti natržení a pružná
- Lepidlo na bázi přírodního kaučuku, krátkodobě odolné vůči vysokým teplotám
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Báze lepidla | Kaučuk |
Pomocný materiál lepicí pásky | Slabě krepovaný papírový nosič |
Barva | Béžová |
Šířka | 50 mm |
Délka | 50 m |
Tloušťka | 0,12 mm |
Dynamická pevnost v odlupování při 25 mm | 5 N |