Malířská krepová páska
Malířská krepová páska
KREPOVÁ PÁSKA-MALÍŘSKÁ-19MMX50M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Odolává vyšším teplotám
- Nátěr vyžadující sušení v peci nepředstavuje problém, protože páska je tepelně odolná až do +100 °C po dobu max. 30 minut
Snadné použití
- Snadné odvíjení pro pohodlnou práci
- Žádné nežádoucí trhání papíru
Výborně drží
- Vynikající přilnavost i na mírně nerovných podkladech
Nadprůměrná odolnost
- Odolný vůči běžným nátěrovým a lakovacím systémům
- Lze odstranit bez zanechání zbytků
- Aby bylo možno zaručit odstranění beze zbytků, je nutné pásku odstranit ihned po zaschnutí barvy nebo laku
- Není určeno pro použití ve venkovních aplikacích, protože páska není odolná proti UV záření
- Nepoužívejte na parkety, protože při odstraňování může dojít k poškození laku
- Aby bylo možno zaručit odstranění beze zbytků, je nutné pásku odstranit ihned po zaschnutí barvy nebo laku
- Tato lepicí páska není odolná vůči UV záření a není tedy vhodná pro venkovní použití
- Nepoužívejte na parkety, protože při odstraňování může dojít k poškození laku
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
- Pro aplikace v interiéru
- Pro maskování při lakování a natírání
- Pro zajištění krycích fólií
Povrchy, na které je lepicí páska aplikována, musí být suché a bez prachu, oleje, rozpouštědel nebo jiných chemikálií.
Báze lepidla | Modifikovaný přírodní kaučuk |
Pomocný materiál lepicí pásky | Krepový papír |
Barva | Bílá |
Šířka | 19 mm |
Délka | 50 m |
Tloušťka | 130 µm |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 40 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | 5 až 80 °C |
Max. krátkodobá teplotní odolnost /podmínky | 100 °C / Krátce, max. 30 min. |
Prodloužení při přetržení / podmínky | 8,5 % / PSTC 131 |
Odolnost vůči roztržení | 85 N/mm |
Odolnost vůči natržení / podmínky | 85 N/mm / PSTC 131 |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Odolnost vůči vlhkosti | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při teplotě 15 °C až 25 °C, bez slunečního záření, v těsně uzavřené původní nádobě |