Univerzální lepicí páska
Univerzální lepicí páska
PÁSKA ADHESIVNÍ ČERNÁ 50MM
Obj. č. 099238150
EAN 4038898099499
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Silné gumové lepidlo poskytuje vynikající přilnavost, a to i na hrubých a vláknitých površích
- Plastový povlak pásky je vodotěsný, parotěsný, odolný proti vlhkosti a snadno se označuje
- Pásku lze odtrhnout rukou a umožňuje rychlou a jednoduchou aplikaci
Tato univerzální páska není odolná vůči UV záření a nesmí tedy být vystavována přímému slunci. Lepené povrchy musí být suché a zbavené prachu, maziv a silikonu. Pro dosažení správné přilnavosti je nutno pásku přitlačit k lepenému podkladu dostatečnou silou
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Je vhodná jako univerzální řešení široké škály problémů v mnoha oblastech, např.:
- Označování, obvazování a zabezpečování kabelů
- Uzavírání a označování kartonových krabic
- Krytí předmětů s ostrými hranami a zakončování okrajů koberce
- Označování podlah
- Utěsňování spojů
- Utěsňování ventilačních šachet
- Krytí vývrtů, průduchů a otvorů
Páska je vhodná pouze pro krátkodobé venkovní použití
Pomocný materiál | Tkanina Rayon s plastovým povlakem |
Báze lepidla | Kaučuk |
Barva | Černá |
Šířka | 50 mm |
Délka | 50 m |
Tloušťka | 310 µm |
Dynamická pevnost v odlupování při 25 mm | 13 N |
Prodloužení při přetržení | 15 % |
Min./max. teplota zpracování | 10 až 40 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -10 až 70 °C |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Odolnost vůči vlhkosti | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / Skladování v suchu, naležato a bez přístupu prachu, chráněné před UV zářením, 20°C a 50% vlhkost vzduchu |