Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Malířská textilní páska

Malířská textilní krycí páska
KRPAS-TKN-STLER-38MMX25M

Obj. č. 0992400338

EAN 4050641037558

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Malířská textilní páska

Obj. č. 0992400338
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
Robustní textilní lepicí páska s velmi vysokou počáteční a konečnou přilnavostí pro středně náročné krycí práce uvnitř i venku. Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům díky PE potahu a UV stabilizovanému kaučukovému lepidlu.

Vysoká kvalita a speciální pevná tkanina


  • Páska zajišťuje optimální ochranu povrchu před poškozením např. při práci s hladítkem

  • Mimořádně rozměrově stabilní, odolná vůči trhání, a to i na hrubém povrchu

  • Čisté odtržení rukou v podélném i příčném směru


Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům díky PE potahu a UV stabilizovanému kaučukovému lepidlu


Podle zkušeností lze pásku během 3 týdnů strhnout prakticky ze všech povrchů beze zbytků lepidla



Velmi vysoká počáteční i výsledná lepivost


  • Pásku lze bezpečně lepit i při nízkých teplotách již od -5 °C

  • Vynikající přilnavost k většině povrchů ve stavebnictví, např. omítka, dřevo, kov, kámen
Upozornění
  • Neaplikujte na povrchy, které byly ošetřeny čisticími prostředky obsahujícími benzen nebo jiné látky rozpouštějící lepidlo. Nepoužívejte na velmi teplé povrchy.

  • Aby bylo možné pásku odstranit beze zbytku, nesmí doba přilepení přesáhnout 3 týdnů. Maximální doba přilnavosti se může lišit v závislosti na vystavení přímému slunečnímu světlu a ročnímu období.

  • Zvažte povrchovou teplotu kovů na přímém slunečním světle. Otestujte po dobu 48 hodin na mědi nebo nerezové oceli!

  • Beton, nedokončený beton a potěrové podklady absorbují olej z lepidla a v pórech se mohou hromadit adhezivních složky. Tento efekt se zvyšuje s podlahovým vytápěním! Pozor při používání!

  • Nezakrývejte profily oken a rolet z PVC déle, než je nutné. V případě potřeby sejměte a znovu aplikujte zakrytí!
Účel použití

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro ochranu povrchů při výmalbě, omítání a štukovém omítání uvnitř i venku. Pro upevnění a lepení krycích materiálů, jako jsou fólie a papírové pásy nebo při aplikaci tepelné izolace. Pro ochranu např. okenních profilů před znečištěním barvami a poškrábáním omítacími materiály a nástroji.

  • Vhodné pro běžné komerční povrchy, jako jsou obyčejné a lakované kovy, tvrdé PVC, dřevo, omítka, štuková omítka, beton, nedokončený beton a potěrové podklady. Nevhodné pro eloxované kovy, přírodní kámen, mramor, a pro otevřené, neutěsněné, naolejované nebo voskované dřevo, nebo plasty obsahující změkčovadla, např. měkké PVC, PP, PE atd.
Návod

Lepené povrchy musí být zcela suché a zbavené prachu, maziv a olejů. Nepoužívejte na opotřebené nebo poškozené povrchy. Vrchní nátěr musí dobře přilnout k povrchu.

Pomocný materiál

Tkanina s PE povlakem

Báze lepidla

Lepidla zpřírodního kaučuku

Barva

Modrá (nosný materiál)

Délka

25 m

Šířka

38 mm

Tloušťka lepicí pásky

0,30 mm

Min./max. teplota zpracování

-5 až 35 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-15 až 50 °C

Dynamická pevnost v odlupování při 25 mm

7 N

Prodloužení při přetržení / podmínky

12 % / Podle normy DIN EN 14410

Odolnost vůči vlhkosti

Ano

Odolnost vůči UV záření

3 týdny, při vystavení povětrnosti

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

15 Měsíce / při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

Odolné vůči

Počasí

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace