Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sádrařská páska, měkká

Sádrařská páska, měkká
KRYCÍ KR.PÁSKA.SOFT-BÍLÁ-50MMX33M

Obj. č. 0992401750

EAN 4050641671912

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sádrařská páska, měkká

Obj. č. 0992401750
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
Krycí páska pro ochranu hladkých povrchů při malování, omítání a lakování ve vnitřních i venkovních prostorách. Obzvláště měkké, dobré použití a bezpečná přilnavost i při nízkých teplotách od 0 °C.

Obzvláště měkké lepidlo


  • Pásku lze snadno odvíjet z role a je vysoce rozměrově stabilní

  • Obzvláště měkká, velmi dobře se přizpůsobí povrchu


Dobrá aplikace a pevné přilepení k povrchu i za nízkých teplot již od 0 °C



Vysoce odolná proti zvětrávání


Pásku lze do 4 týdnů (oranžová barva) resp. do 2 týdnů (bílá barva) beze zbytků odstranit z nejrůznějších povrchů

Upozornění

Maskované povrchy musí být zcela suché a zbavené prachu, maziv a olejů.


Po použití (max. doba přilepení: 4 týdny (oranžová), 2 týdny (bílá)), pásku odstraňujte při pokojové teplotě (+5 °C až +40 °C) pomalým a plynulým odtržením v úhlu 45° k povrchu barvy nebo omítky.


Přilnavou stranu nikdy nevystavujte přímému slunci.


Není vhodná pro sušení v peci.

Účel použití

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro hladké kovy a ploché a leštěné povrchy jako je například většina plastů, lakované dřevo a barvy a laky



Jen omezeně vhodné pro porézní, broušené a hrubé povrchy, které by mohly absorbovat lepidlo na pásce nebo ho fyzicky narušit, např. broušené kovy. Při používání vodou ředitelných akrylových barev, nitrocelulózových laků s vysokým obsahem ředidla, ostatních chemicky agresivních látek a všech neželezných kovů, např. mědi, hliníku nebo eloxovaných a práškově lakovaných kovů, je předběžné testování bezpodmínečně nutné. V opačném případě existuje možnost, že páska zanechá zbytky.



Nevhodné pro jakékoli vnitřně nestabilní povrchy jako např. odlupující se lak nebo zvětralé dřevo.



Plnou kompatibilitu s povrchem lze zaručit pouze po provedení předběžných testů trvajících nejméně 48 hodin při dodržení podmínek použití a správné aplikaci

Pomocný materiál

PVC-P

Báze lepidla

Kaučuk

Šířka

50 mm

Délka

33 m

Barva

Bílá

Tloušťka lepicí pásky

0,13 mm

Lepivost na ocel (na délkovou jednotku)

1,2 N/cm

Prodloužení při přetržení

180 %

Min./max. teplota zpracování

0 až 40 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-10 až 60 °C

Odolnost vůči UV záření

Ano

Odolné vůči

Počasí

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

18 Měsíce / při teplotě 23°C a relativní vlhkosti 50%, nevystavovat přímému slunečnímu záření

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace