Hladká omítací PVC páska
Sádrařská páska, PVC, hladká
KRYCÍ PÁSKA PVC 30
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hladký odolný povrch
Nehrozí poškození pásky zednickou lžící
Kvalitní lepidlo na bázi přírodního kaučuku
Vynikající přilnavost i na lehce nerovném povrchu
Stabilní spoj mezi přilnavou a nosnou vrstvou
Díky tomu umožňuje odstranění beze zbytků
Zakrývané povrchy musí být zcela suché a zbavené prachu, maziv a olejů. Po použití (max. doba přilepení: 6 týdnů) musí být páska odstraněna při pokojové teplotě (+5 až +40 °C) pomalým a plynulým odtržením v úhlu 45° k povrchu barvy nebo omítky.
Přilnavou stranu nikdy nevystavujte přímému slunci! Není vhodná pro vypalování v peci!
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Datové listy(X)
Vhodný pro:
Hladké kovy a ploché a leštěné povrchy jako je například většina plastů, barvy a laky
Omezená vhodnost pro následující materiály:
Porézní, broušené a hrubé povrchy, které by mohly absorbovat lepidlo na pásce nebo ho fyzicky narušit, např. broušené kovy. Při použití na polyuretanové akrylové barvy na bázi vody, nitrocelulózové laky s vysokým obsahem ředidla, ostatní chemicky agresivní látky a všechny neželezné kovy, např. měď, hliník nebo eloxovaný a práškově lakovaný kov, je bezpodmínečně nutné provést předběžné testy. V opačném případě existuje možnost, že páska zanechá zbytky.
Nevhodná pro:
Jakékoli vnitřně nestabilní povrchy jako např. odlupující se lak nebo zvětralé dřevo
Plnou kompatibilitu s povrchem lze zaručit pouze po provedení předběžných testů trvajících nejméně 48 hodin při dodržení podmínek použití a správné aplikaci
Pomocný materiál | PVC-P |
Báze lepidla | Kaučuk |
Šířka | 30 mm |
Délka | 33 m |
Barva | Bílá |
Tloušťka lepicí pásky | 0,13 mm |
Lepivost na ocel (na délkovou jednotku) | 1.8 N/cm |
Prodloužení při přetržení | 150 % |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 40 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -10 až 70 °C |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Odolné vůči | Voda |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / Skladování v suchu a bez přístupu prachu, 20°C a 50% vlhkost vzduchu |