Oboustranná krycí páska Duoband
Oboustranná krycí páska, Duoband
KRPAS-DS-DPO-25MMX25M
Obj. č. 099240425
EAN 4024835253185
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dobrá odolnost vůči UV záření až 6 měsíců
Jedna strana plně pokrytá lepidlem, druhá strana má okraj bez lepidla
- Pevný podkladový papír umožňuje snadnou ruční práci
- Okraj bez lepidla umožňuje snadné odstranění krycí fólie se silikonovým potahem a zabraňuje průniku zbytků lepidla do laku nebo barvy
- Kontrolované dávkování
- Dobrá pevnost lepidla
- Voděodolnost
- Přilnavou stranu nikdy nevystavujte přímému slunci
- Není vhodná pro vypalování v peci
- Jen omezeně vhodné pro porézní, broušené a hrubé povrchy, které by mohly absorbovat lepidlo na pásce nebo ho fyzicky narušit, např. broušené kovy. Při používání vodou ředitelných akrylátových povlaků, nitrocelulózových laků s vysokým obsahem ředidla, ostatních chemicky agresivních látek a všech neželezných kovů, např. mědi, hliníku nebo eloxovaných a práškově lakovaných kovů, je předběžné testování bezpodmínečně nutné. V opačném případě existuje možnost, že páska zanechá zbytky
- Nevhodné pro jakékoli vnitřně nestabilní povrchy jako např. odlupující se lak nebo zvětralé dřevo.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Pro krytí při natírání, čištění a lakování ve vnitřních i venkovních prostorách.
Páska umožňuje rychlé a snadné zajištění ochranné fólie a vytváření čistých hran při natírání a lakování. Okraj bez lepidla umožňuje snadné odstranění krycí fólie se silikonovým potahem a zabraňuje průniku zbytků lepidla do laku nebo barvy.
Vhodné pro hladké kovy a ploché a leštěné povrchy jako je například většina plastů, lakované dřevo a barvy a laky.
Povrchy musí být suché, dostatečné pevné,odolné proti oděru a zbavené maziv a prachu. Stranu plně krytou lepidlem přilepte na povrch, který chcete ochránit. Krycí fólie je připevněna k zelené oblasti s lepidlem. Zelenou část pásky nelze odstranit bez zanechání zbytků lepidla; na chráněný povrch proto pásku lepte vždy bílou stranou.
Pomocný materiál | PVC |
Báze lepidla | Akrylát |
Barva | Bílá, Zelená |
Šířka | 25 mm |
Délka | 25 m |
Tloušťka | 0,15 mm |
Prodloužení při přetržení | 220 % |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 40 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -10 až 70 °C |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Max. doba použití | 6 Týdny |
Odolné vůči | Voda, Počasí |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / Skladování v suchu a bez přístupu prachu, 20°C a 50% vlhkost vzduchu |
Datové listy(X)