Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Skládací krycí fólie z LDPE

Krycí fólie, skládaná s lepicím proužkem
MASKOVACÍ PÁSKA S FOLIÍ 55X33

Obj. č. 0992405055

EAN 4024835253260

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Skládací krycí fólie z LDPE

Obj. č. 0992405055
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
Staticky nabitá, předsložená krycí fólie s krepovou maskovací páskou pro dočasnou ochranu dveří, oken, parapet, radiátorů a nábytku při malování a omítání.

Úspora času díky krycímu systému 2 v 1 (fólie a lepicí páska)



Krepová lepicí páska


  • Čisté, rovné hrany bez přepracování

  • Snadno odstranitelný beze zbytku


Staticky nabitá předskládaná reliéfní HDPE fólie


  • Technologie skládání umožňuje rychlé a efektivní použití

  • Díky statickému náboji fólie přilne k podkladu

  • Spolehlivě zabraňuje stékání barvy díky reliéfní fólii

  • K dispozici v různých délkách/šířkách pro malé i velké plochy
Upozornění

Aby bylo možno zaručit odstranění beze zbytků, je nutné pásku odstranit ihned po zaschnutí barvy nebo laku. Tato lepicí páska není odolná vůči UV záření a není tedy vhodná pro venkovní použití.

Návod

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Praktický a časově úsporný krycí systém 2 v 1 zajišťuje rychlou a účinnou ochranu při lakování a omítání. Skládací maskovací páska je ideální pro dočasné pokrytí a ochranu hladkých povrchů na interiérových dveřích, oknech, parapetech, radiátorech, soklech, nábytku a podlahách. Spolehlivě chrání při nástřiku barvy a omítky a umožňuje čistou a snadnou práci na přechodech.

Návod

Stačí odvinout, nalepit pásku, uříznout a rozložit fólii

Konstrukce

S plochou krepovou lepicí páskou

Pomocný materiál lepicí pásky

Impregnovaný papír

Pomocný materiál fólie

Polyetylen

Báze lepidla

Kaučuk

Barva

Transparentní (materiál fólie), Žlutohnědá (nosný materiál)

Šířka (rozevřeno)

55 cm

Synonymum

10 cm

Délka role

33 m

Tloušťka lepicí pásky

140 µm

Tloušťka fólie

10 µm

Lepivost na ocel (na délkovou jednotku)

2,2 N/cm

Prodloužení při přetržení / podmínky

8 % / Podle normy DIN EN 14410

Min./max. teplota zpracování

10 až 40 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

0 až 50 °C

Odolnost vůči vlhkosti

Ano

Odolnost vůči UV záření

Ne

Max. doba použití

2 d

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

12 Měsíce / při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace