Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Skládací krycí papír

Krycí papír s lepicím páskem
KRYCÍ PÁSKA-PAPÍROVÁ S LEP.PÁS-30CMX25M

Obj. č. 0992407030

EAN 4045989067886

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Skládací krycí papír

Obj. č. 0992407030
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
Předskládaný krycí papír s tenkou plochou krepovou lepicí páskou pro zakrývání v interiéru

Krycí papír s hladkou krepovou lepicí páskou


  • Odolný proti teplotám do 80 °C

  • Vhodné pro všechny barvy


Sulfátový papír z jehličnatého dřeva, přírodní barva (34 g/m2)


  • Předskládaný sulfátový papír odolný proti průniku barvy

  • Vynikající absorpce vody a rozpouštědel


Snadné a přesné použití



Ekologicky šetrné krytí

Upozornění

Aby bylo možno zaručit odstranění beze zbytků, je nutné pásku odstranit ihned po zaschnutí barvy.


Tato lepicí páska není odolná vůči UV záření a není tedy vhodná pro venkovní použití.

Účel použití

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Dočasná ochrana při lakování a omítání. Pro rychlé a ekologické krytí a maskování v interiéru, např. parapetů, soklových lišt, radiátorů, mezer, hran atd.

Báze lepidla

Kaučuk

Šířka

300 mm

Délka

25 m

Plocha

6 m²

Plošná hmotnost na m²

34 g

Šířka lepicí pásky

15 mm

Barva

Béžová (nosný materiál), Hnědá

Min./max. teplota zpracování

10 až 40 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-10 až 80 °C

Max. doba použití

2 d

Prodloužení při přetržení / podmínky

8 % / podle normy ISO 1924-3

Pevnost v tahu / podmínky

70 N/mm² / podle normy ISO 1924-3

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

18 Měsíce / při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

Odolnost vůči vlhkosti

Ne

Odolnost vůči UV záření

Ne

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace