Kloubový klíč na čelní otvory 3/4“
Kloubový klíč na čelní otvory 3/4"
KLOUBOVÝ KLÍČ 3/4 D40-80MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro použití s momentovým klíčem
Vnitřní čtyřhran umožňuje přenos vysoké síly
Vhodný pro náročné pracovní podmínky
Klíč je vyroben z kalené speciální oceli s oxidačně černěným povrchem a je proto chráněn proti korozi
Dlouhá životnost
Kalené kolíky jsou zaměnitelné, proto nejsou součástí dodávky
Nastavení momentového klíče závisí na velikosti měrky „S“. Návod k obsluze pro momentový klíč obsahuje potřebné informace a výpočetní vzorce. Klíč se dodává bez kolíků.
Datové listy(X)
Pohon | 3/4 |
Min./max. průměr | 40-80 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 433 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!