90° koleno, s pájeným připojením a zásuvným koncem EN1254, měď 5090
EN1254 měď 5090
Obj. č. 4995509013
EAN 4047376036024
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro univerzální použití v různých oblastech, např. v loďařství a strojírenství
- Splňuje požadavky různých německých technických a vědeckých asociací pro plyn a vodu (DVGW)
- Schváleno i dalšími certifikačními institucemi: KIWA, BSI Kitemark, British Gas, Gaz de France, NF, SVGW
Vhodnost pro pitnou vodu potvrzuje typový certifikát DVGW DV-7411AO2008 (měděné armatury) a DV-7401AS2290 (přechodové armatury z děloviny). Totéž potvrzuje i rakouský certifikát registrace shody č. R-15.2.3-20-17025 pro řadu 4000 a R-15.2.3-20-17026 pro řadu 5000.
Datové listy(X)
- Instalace pitné vody DIN EN 806 a DIN 1988
- Instalace na zemní plyn DIN EN 1775 a DVGW G 600 (TRGI)
- LPG instalace, německá technická pravidla pro LPG (TRF)
- Instalace na topné oleje DIN 4755 (německá technická pravidla pro instalaci systémů spalování oleje – TRÖ)
- Teplovodní topné systémy DIN EN 12828
- Místní a dálková teplovodní potrubí, DIN 4747
- Tepelné solární kolektory
- Zařízení pro chlazení místností s cirkulací vody
- Klimatizace a chlazení (ACR)
- Stlačený vzduch
- Systémy pro rozvod technických a lékařských plynů
- Systémy pro sběr dešťové vody, DIN 1989
- Hasicí potrubí „mokrá“ DIN 14462
- Sprinklerové systémy „mokré“ VdS CEA 4001
- Průmyslová a technická voda
- Čistírny odpadních vod
![]() | |
Jmenovitý průměr | 35 mm |
Jmenovitý průměr 2 | 35 mm |
Délka (a) | 44 mm |
Délka 4 (Z/Za) | 21 mm |
Typ připojení | 1. spoj, vnitřní pájení, 2. spoj, vnitřní pájení |
Šířka klíče (S/S1) | 0 - nehodí se |
Šířka klíče 2 (S2) | 0 - nehodí se |
Materiál | CU |
Povrch | Základní |
Normy | DIN 1254 |
