Závrtný šroub s těsnicí podložkou, do kovu
Závrtný šroub s těsnicí podložkou, do kovu
ŠRB-6HR-DIN7504K-WS8-R8012-DBITL6-4,8X19
Obj. č. 5047948197
EAN 4050641549488
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro spoje kov-kov (např. plechové profily)
- Závrtný šroub s šestihrannou hlavou
- Hliníková podložka s těsněním EPDM, tloušťka těsnění 2,5–3 mm
- Vodotěsné upevnění k podkladovému materiálu
- Galvanizovaný, modře pasivovaný, A2K
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Barva | Červenohnědá RAL 8012 |
Materiál těsnění | EPDM |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 19 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10,15 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,2 mm |
Vnější pohon (s1) | WS8 |
Průměr kotouče (d2) | 14 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 6,0 mm |