Závrtný šroub s těsnicí podložkou, do kovu
Závrtný šroub s těsnicí podložkou, do kovu
ŠRB-6HR-DIN7504K-WS8-R9010-DBITL6-4,8X19

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro spoje kov-kov (např. plechové profily)
- Závrtný šroub s šestihrannou hlavou
- Hliníková podložka s těsněním EPDM, tloušťka těsnění 2,5–3 mm
- Vodotěsné upevnění k podkladovému materiálu
- Galvanizovaný, modře pasivovaný, A2K
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Barva | Bílá RAL 9010 |
Materiál těsnění | EPDM |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Jmenovitý průměr (d1) | 4.8 mm |
Délka (l1) | 19 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10.15 mm |
Výška hlavy (k1) | 4.2 mm |
Vnější pohon (s1) | WS8 |
Průměr kotouče (d2) | 14 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 6.0 mm |
Datové listy(X)