Spony typu VF
Spona, pozinkovaná ocel, typ VF
SPO-PN-VF-(A2K)-10MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Obklady, podlahy, ochrana proti povětrnostním vlivům, pokládka fólie, čalounění, uzavírání lepenkových krabic
Šířka (b1) | 10 mm |
Délka (l1) | 10 mm |
Šířka kabelu | 0,55 mm |
Tloušťka kabelu | 0,75 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Počet na paletu | 11000000 ks |
Schválení | Ne |