Závlačka ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná
ISO/WN 1234, pozinkovaná ocel
ZÁV-ISO1234-(A2K)-5X32
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jmenovitá velikost d1 = 3,5 / 4,5 / 5,5 / 7 mm není standardizována podle normy ISO 1234
Nahrazuje DIN 94
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 5 mm |
Délka (l1) | 32 mm |
Vnější průměr kroužku podélně (b) | 10.00 mm |
Vnější průměr kroužku příčně (c) | 9.20 mm |
Délka mezi dvěma body štěpiny (a) | 4.00 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)