Šestihranná matice s upínací částí (nekovová vložka) ISO 7040, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 7040 ocel 8, pozinkovaná
Obj. č. 5162000205
EAN 4053479388670
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma ISO 7040 nahrazuje normu DIN 982 | Existuje určitá omezená podobnost | Závity M7, M18, M22 odstraněny | Přidány závity M3, M4, M30 a M36 | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit je zahrnut do ISO 10512 | Třída pevnosti 12 byla zrušena | ISO 7040 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M5 |
Výška (h1) | 6,80 mm |
Vnější pohon (s1) | WS8 |
Normy | ISO 7040 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Princip funkce pojistky | Upínací část s polyamidovým kroužkem |
Funkce pojistky | Zajištění proti uvolnění upínáním |