Nástroj na závěrné matice elektrických kol s motory Bosch 1. generace
Nástroj na závěrné matice elektrokol, Bosch 1. gen
STAHOVÁK ŘETĚZ.PŘEV.KOL E-BIKE GEN1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro montáž a demontáž předních řetězových koleček na elektrokolech
Kompatibilita
Bosch 1. generace, řady Classic a Classic+ (model 2011/2012)
Lze použít ve spojení s 1/2" ráčnovým klíčem, momentovým klíčem nebo 24mm klíčem
Přesně vyrobeno z tepelně zpracované oceli, aby byla zajištěna náležitá stabilita a trvanlivost pro každodenní použití
Datové listy(X)
Průměr | 59,9 mm |
Materiál | Kovaná ocel |
Povrch | PHR |
Pohon | 1/2 |
Vstup 2 | 24 mm |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Druh vstupu 2 | Vnější oboustranné |
Hmotnost výrobku (na kus) | 182,000 g |