Nástroj na závěrné matice kazet
Nástroj na závěrné matice kazet
STAHOVÁK NA KAZETU-L45MM
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
Dlouhá konstrukce
- Vhodný pro upevnění nejběžnějších nástrojů na závěrné matice sedmi až dvanáctirychlostních kazet, včetně modelů od společností Shimano, SRAM a dalších
- Hodí se také na závěrné matice kotoučových brzd a adaptéry závěrných matic s 12 drážkami, stejně jako na horní krytky některých modelů odpružených vidlic RockShox
- Lze použít ve spojení s 1/2" ráčnovým klíčem, momentovým klíčem, 21mm klíčem nebo nástrčným klíčem či svěrákem
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Délka | 45 mm |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | PHR |
Pohon | 1/2 |
Vstup 2 | 21 mm |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Druh vstupu 2 | Vnější šestihran |
Hmotnost výrobku (na kus) | 56,000 g |