Stahovák klik 3 v 1
Stahovák klik 3 v 1
STAHOVÁK KLIK OCTALINK-ISIS 4-HRAN-3V1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro demontáž klik ze středového složení
Kompatibilita
Nástroj lze použít k demontáži klik z vřeten ISIS, Octalink a čtyřhranných kuželových vřeten
Žádné volné části – nástroj má speciální otočný nástavec, který nelze demontovat, takže nehrozí jeho ztráta
Používá se buď s 8mm šestihranným nástrčným klíčem, nebo s 15mm klíčem
Datové listy(X)
Délka | 81 mm |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | PHR |
Pohon | 8 mm |
Vstup 2 | 15 mm |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Druh vstupu 2 | Vnější šestihran |
Hmotnost výrobku (na kus) | 107,000 g |