Nástroj pro středové složení s 16 zářezy
Nástroj pro středové složení s 16 zářezy
STAHOVÁK 16-ZUBOVÝ VNĚJŠÍ MISKY-D44MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro montáž a demontáž středových složení s vnějšími ložisky
Kompatibilita
- Kroužky středových složení s 16 zářezy a jmenovitým vnějším průměrem 44 mm, například Shimano Hollowtech II, Truvativ, FSA MegaExo, Campagnolo Ultra-Torque, SRAM/Truvativ GXP atd.
- Závěrné matice kotoučových brzd Shimano se 16 zářezy
Lze použít ve spojení s 1/2" ráčnovým klíčem, momentovým klíčem, 32mm klíčem nebo nástrčným klíčem
Vyrobeno z tepelně zpracované oceli, aby byla zajištěna náležitá stabilita a trvanlivost pro každodenní použití
Datové listy(X)
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | PHR |
Pohon | 1/2 |
Vstup 2 | 32 mm |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Druh vstupu 2 | Vnější šestihran |
Hmotnost výrobku (na kus) | 142,000 g |