Klíč na pedály s rukojetí
Klíč na pedály s rukojetí
PEDÁLOVÝ KLÍČ-L 395MM
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
S mimořádně dlouhou rukojetí pro efektivní přenos síly
- Mimořádně dlouhé provedení 395 mm pro vysoce efektivní přenos síly
- Klíč na pedály obsahuje dva přesné laserem vyřezané otvory 15mm klíče. Ty jsou umístěny pod dvěma různými úhly, takže vždy zajistí efektivní demontáž a montáž
- Široká rukojeť s protiskluzovým pryžovým povrchem zajišťuje bezpečnou a snadnou práci
- Vyrobeno z tepelně zpracované oceli, aby byla zajištěna náležitá stabilita a trvanlivost pro každodenní použití
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Délka | 395 mm |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Poniklováno |
Materiál rukojeti | Pryž |
Velikost hrotu | 15 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 434,000 g |