Profilová patka VARIFIX® pro dávkový žárově pozinkovaný systém 41 Power Lock
Profilová patka VARIFIX pro Power Lock HDG
PROF.PATKA V 41 ŽÁR. ZN. POWERLOCK
Obj. č. 5254004010
EAN 4065233107328
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro připevnění montážních lišt C k podlaze, stěně nebo stropu nebo v kanálu.
- Pro rohové spojky, svorkové konstrukce a volné konstrukce
- Pro venkovní použití
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Délka desky držáku (L) | 135 mm |
Šířka desky držáku (B) | 65 mm |
Tloušťka přídržné destičky (t) | 6 mm |
Délka profilu (Lp) | 120 mm |
Vnitřní šířka profilu (Bp) | 41,5 mm |
Výška profilu (Hp) | 35 mm |
Tloušťka profilu (tp) | 6 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 25 mm |
Délka podélného otvoru 2 (LL2) | 36 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 13,5 mm |
Šířka podélného otvoru 2 (LB2) | 20 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 100 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 37 mm |
Vzdálenost otvorů 3 (LA3) | 54 mm |
Povrch | Žárově zinkováno v dávkách |
Hmotnost | 780 g |
Materiál | Ocelový plech, 1.0226 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!