Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Křížová profilová patka VARIFIX® pro dávkový žárově pozinkovaný systém 41 Power Lock

Profilová patka VARIFIX pro Power Lock, příčná HDG
PROF.PATKA H 41 ŽÁR. ZN. POWERLOCK

Obj. č. 5254004011

EAN 4065233065093

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Křížová profilová patka VARIFIX® pro dávkový žárově pozinkovaný systém 41 Power Lock

Obj. č. 5254004011

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro upevňování montážních lišt C v kombinaci s VARIFIX® Power Lock
  • Pro připevnění montážních lišt C k podlaze, stěně nebo stropu nebo v kanálu.

  • Pro rohové spojky, svorkové konstrukce a volné konstrukce

  • Pro venkovní použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro připevnění montážních lišt C k podlaze, stěně nebo stropu nebo v kanálu.

  • Pro rohové spojky, svorkové konstrukce a volné konstrukce

  • Pro venkovní použití

Vhodné pro montážní lištu

41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm

Délka desky držáku (L)

135 mm

Šířka desky držáku (B)

65 mm

Tloušťka přídržné destičky (t)

6 mm

Délka profilu (Lp)

120 mm

Vnitřní šířka profilu (Bp)

41,5 mm

Výška profilu (Hp)

35 mm

Tloušťka profilu (tp)

6 mm

Délka podélného otvoru (LL1)

25 mm

Délka podélného otvoru 2 (LL2)

36 mm

Šířka podélného otvoru (LB1)

13,5 mm

Šířka podélného otvoru 2 (LB2)

20 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

100 mm

Vzdálenost otvorů 2 (LA2)

52 mm

Vzdálenost otvorů 3 (LA3)

54 mm

Vzdálenost otvorů 4 (LA4)

0 mm

Povrch

Žárově galvanizovaný

Hmotnost

780 g

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rychloupínací svorka VARIFIX® Power Lock 41 pro všechny profily 41, lze použít venku

VARIFIX RYCHLOUP. ŠROUB PRO41 M10-ŽÁR.ZN

Pro všechny profily 41, lze použít venku
x 20 ks