Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Profilová patka VARIFIX® pro dávkový žárově pozinkovaný systém 41 Power Lock

Profil VARIFIX Ft 41/128 lg zákl.d. Power Lock HDG
PROF.PATKA 41/128 ŽÁR. ZN. POWERLOCK

Obj. č. 5254004018

EAN 4065233084926

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Profilová patka VARIFIX® pro dávkový žárově pozinkovaný systém 41 Power Lock

Obj. č. 5254004018
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
Lze použít pro C-lišty VARIFIX® 41/128 v kombinaci s VARIFIX® Power Lock
  • Spojovací úhelníky

  • Svorkové konstrukce a volné konstrukce
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka desky držáku (L)

210 mm

Šířka desky držáku (B)

210 mm

Tloušťka přídržné destičky (t)

8 mm

Délka profilu (Lp)

195 mm

Vnitřní šířka profilu (Bp)

43 mm

Výška profilu (Hp)

128 mm

Tloušťka profilu (tp)

6 mm

Průměr díry (RL)

13 mm

Průměr otvoru 2 (RL2)

24 mm

Délka podélného otvoru (LL1)

25 mm

Délka podélného otvoru 2 (LL2)

36 mm

Šířka podélného otvoru (LB1)

13 mm

Šířka podélného otvoru 2 (LB2)

20 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

150 mm

Vzdálenost otvorů 2 (LA2)

180 mm

Vzdálenost otvorů 3 (LA3)

60 mm

Povrch

Žárově galvanizovaný

Hmotnost

3030 g

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rychloupínací svorka VARIFIX® Power Lock 41 pro všechny profily 41, lze použít venku

VARIFIX RYCHLOUP. ŠROUB PRO41 M10-ŽÁR.ZN

Pro všechny profily 41, lze použít venku
x 20 ks