Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Držák rámu VARIFIX® pro dávkový žárově pozinkovaný systém 41 Power Lock

Držák rámu VARIFIX pro Power Lock HDG
KONZOL. ÚHEL. 90° 41 ŽÁR. ZN. POWERLOCK

Obj. č. 5254004020

EAN 4065233065116

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Držák rámu VARIFIX® pro dávkový žárově pozinkovaný systém 41 Power Lock

Obj. č. 5254004020

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro upevňování montážních lišt C ve spojení se systémem Power Lock
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro spojení dvou profilů

Vhodné pro montážní lištu

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Délka křídla (L)

150 mm

Šířka ramene (B)

40 mm

Tloušťka (t)

6 mm

Průměr díry (RL)

13 mm

Délka podélného otvoru (LL)

36 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

20 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

48,5 mm

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Povrch

Žárově galvanizovaný

Hmotnost výrobku (na kus)

921,000 g

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rychloupínací svorka VARIFIX® Power Lock 41 pro všechny profily 41, lze použít venku

VARIFIX RYCHLOUP. ŠROUB PRO41 M10-ŽÁR.ZN

Pro všechny profily 41, lze použít venku
x 20 ks