Dávkově žárově pozinkovaný úhelník VARIFIX ®, 90° se 4 drážkovanými otvory
Úhl. držák VARIFIX 90° 4 kul. otv. Power Lock HDG
ÚHELNÍK 90° 41/2X2OTV ŽÁR. ZN. POWERLOCK
Obj. č. 5254004050
EAN 4065233065130
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro rohové úhelníky, rámové konstrukce, konzolové konstrukce a volné konstrukce
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Délka (L) | 55 mm |
Tloušťka (t) | 6 mm |
Délka křídla (LS) | 47 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 36 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 20 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 0 mm |
Hmotnost | 325 g |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!