Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dávkově žárově pozinkovaný úhelník VARIFIX ®, 90° se 8 drážkovanými otvory

Úhl. držák VARIFIX 90° 8 kul. otv. Power Lock HDG
ÚHELNÍK 90° 41/4X2OTV ŽÁR. ZN. POWERLOCK

Obj. č. 5254004051

EAN 4065233065147

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dávkově žárově pozinkovaný úhelník VARIFIX ®, 90° se 8 drážkovanými otvory

Obj. č. 5254004051

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro upevňování montážních lišt C ve spojení se systémem Power Lock
  • Pro rohové úhelníky, rámové konstrukce, konzolové konstrukce a volné konstrukce
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro montážní lištu

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Délka (L)

117 mm

Tloušťka (t)

6 mm

Délka křídla (LS)

47 mm

Délka podélného otvoru (LL)

36 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

20 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

62,5 mm

Hmotnost

662 g

Povrch

Žárově galvanizovaný

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rychloupínací svorka VARIFIX® Power Lock 41 pro všechny profily 41, lze použít venku

VARIFIX RYCHLOUP. ŠROUB PRO41 M10-ŽÁR.ZN

Pro všechny profily 41, lze použít venku
x 20 ks