Lištová spojka VARIFIX® dávkově žárově pozinkovaná, zátěžová pro 41 Power Lock
Lištová spojka VARIFIX zátěžová pro Power Lock HDG
LIŠT. SPOJKA 180° 41 ŽÁR. ZN. POWERLOCK
Obj. č. 5254004081
EAN 4065233084933
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro spojení dvou profilů
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Délka (L1) | 210 mm |
Šířka (B1) | 54 mm |
Výška profilu (HP) | 35 mm |
Šířka profilu (BP) | 42 mm |
Tloušťka (t1) | 6 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 36 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 20 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 50 mm |
Hmotnost | 995 g |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!