Lištová spojka Varifix®, tvar T, zátěžová pro dávkový žárově pozinkovaný systém 41 Power Lock
Lišt. spojka VARIFIX tvar T zátěž. pro PwrLock HDG
T SPOJKA HEAVY 41 ŽÁR. ZN. POWERLOCK
Obj. č. 5254004091
EAN 4065233107335
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro křížové spoje montážních lišt tvaru C
- Rámové konstrukce a volné konstrukce
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 41 mm |
Délka (L1) | 120 mm |
Délka 2 (L2) | 175 mm |
Šířka (B1) | 54 mm |
Výška profilu (HP) | 40 mm |
Šířka profilu (BP) | 42 mm |
Tloušťka (t1) | 6 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 36 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 20 mm |
Průměr díry (RL) | 24 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 54 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 109 mm |
Hmotnost | 1385 g |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Povrch | Žárově zinkováno v dávkách |
Výška | 166 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!