Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Lištové spojky VARIFIX® pro dávkový žárově pozinkovaný systém 41 Power Lock v otevřeném profilu

Lištová spojka VARIFIX 3D pro Power Lock HDG
ROHOVÁ SPOJKA 3D 41 ŽÁR. ZN. POWERLOCK

Obj. č. 5254004100

EAN 4065233065208

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lištové spojky VARIFIX® pro dávkový žárově pozinkovaný systém 41 Power Lock v otevřeném profilu

Obj. č. 5254004100

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 4 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Pro křížové spoje montážních lišt tvaru C

  • Rámové konstrukce a volné konstrukce
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro montážní lištu

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Délka (L1)

106 mm

Délka 2 (L2)

70 mm

Šířka (B1)

47 mm

Šířka 2 (B2)

47 mm

Tloušťka (t1)

6 mm

Délka podélného otvoru (LL)

36 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

20 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

54 mm

Hmotnost

760 g

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Povrch

Žárově galvanizovaný

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rychloupínací svorka VARIFIX® Power Lock 41 pro všechny profily 41, lze použít venku

VARIFIX RYCHLOUP. ŠROUB PRO41 M10-ŽÁR.ZN

Pro všechny profily 41, lze použít venku
x 20 ks