Lištové spojky VARIFIX® pro dávkový žárově pozinkovaný systém 41 Power Lock v uzavřeném profilu
Lištová spojka VARIFIX 4D pro Power Lock
PŘÍČNÍK. SPOJKA 3D 41 ŽÁR. ZN. POWERLOCK
Obj. č. 5254004110
EAN 4065233065215
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro křížové spoje montážních lišt tvaru C
- Rámové konstrukce a volné konstrukce
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Délka (L1) | 120 mm |
Délka 2 (L2) | 182 mm |
Délka 3 (L3) | 70 mm |
Šířka (B1) | 0 mm |
Šířka profilu (BP) | 42 mm |
Tloušťka (t1) | 6 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 36 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 20 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 54 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 112 mm |
Hmotnost | 1511 g |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!