Ocelové lano Na lehkých plastových rolích
Ocelové lano na cívce
ZÁVĚSNÉ LANKO-ROLE-D1,5MM-D150M


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Průřez 7 x 7
- Rychlá instalace bez použití nářadí pomocí držáku lana
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Ventilace, klimatizace a topení, potrubí, nosné kabelové systémy, osvětlení, reproduktory, bezpečnostní závěsy, přepěťová ochrana kabelů, izolační panely pro chlazené místnosti, nápisy, dekorace, stropní podhledy, dopravníkové systémy, ukotvení
Délka lana | 150 m |
Přípustné zatížení | 0.35 kN |
Materiál | Ocel |
Délka (LG) | 150000 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 9.032 g |
Průměr lana | 1.5 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!