Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Ocelové lano Na lehkých plastových rolích

Ocelové lano na cívce
ZÁVĚSNÉ LANKO-ROLE-D3,0MM-D100M

Obj. č. 5255000525

EAN 4056807728629

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ocelové lano Na lehkých plastových rolích

Obj. č. 5255000525

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Používejte vždy správnou délku podle dané aplikace
  • Průřez 7 x 7

  • Rychlá instalace bez použití nářadí pomocí držáku lana


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Ventilace, klimatizace a topení, potrubí, nosné kabelové systémy, osvětlení, reproduktory, bezpečnostní závěsy, přepěťová ochrana kabelů, izolační panely pro chlazené místnosti, nápisy, dekorace, stropní podhledy, dopravníkové systémy, ukotvení

Průměr lana

3 mm

Délka lana

100 m

Přípustné zatížení

1,15 kN

Materiál

Ocel

Délka (LG)

100000 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

38,250 g

Povrch

Pozinkovaný

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kleště na kabely

UNIVERZÁLNÍ KLEŠTĚ NA DRÁT

Na stříhání kabelů, drátěných lan a strun.
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Držák ocelového lanka

ZÁVĚSNÝ SYSTÉM-LANOVÝ-(1,5-2-2,5MM)

Samojistný držák ocelového lana pro rychlou montáž bez použití nářadí
Držák ocelového lanka

DRŽÁK OCEL. LANKA (2,5-3,0MM)

Samojistný držák ocelového lana pro rychlou montáž bez použití nářadí
x 30 ks